4K画質と基本機能を備えたスタンダードモデルのトレイルカメラ
乾電池式だからコンセント不要。64GBの録画用microSDカードが標準付属で別途ご用意頂く必要がありません。
用途設置工事不要・モニター一体型カメラ仕様●microSDカード録画:最大:512GB●マイク内蔵:音声録音対応●夜間赤外線LED:光可視LED寸法(mm)136×95.5×73質量(g)274電源DC6V-1.5A 単三形アルカリ乾電池 4 または8本(別売り)/ソーラーパネル(別売り)センサーPIR:検知距離最大20m、検知角度110℃解像度静止画:48MP、42MP、28MP、20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P防塵防水性能IP65動作温度(℃)-20~60動作湿度(%)90未満(結露無きこと)画素数4800万画素照射距離(m)赤外線:20m待機時間最長:最長8か月 (撮影が無く待機状態を続けた場合)画角水平88° 垂直47° 対角 92°内容量1台