SecuSTATION
SecuSTATION AHD防犯カメラ専用 電源&同軸&音声一体型ケーブル
AHDカメラ専用 マイク用音声+12VDC電源+同軸 1本組合せ延長ケーブル
用途
AHDカメラと録画装置間の延長の際にご使用ください。
寸法(mm)
DCプラグ:外径Φ5.5×内径Φ2.1
タイプ
マイクあり
電源
5~12V DC/1.5A
内容量
1本
注意
※雨や水が直接当たらない場所に設置してください。
※今一度、お持ちのカメラ(接続するカメラ)をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84499356
SC-AHDC40M
40
¥
7,210
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84499365
SC-AHDC50M
50
¥
9,030
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84499347
SC-AHDC20M
20
¥
2,850
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください