Littelfuse ヒューズクリップ, 100シリーズ, 5 x 20mm用

Littelfuse ヒューズクリップ, 100シリーズ, 5 x 20mm用 LITTELFUSE

キャップは別売り. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.3 x 32 mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。

仕様
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
取付タイプ = PCB取付け
ヒューズタイプ = カートリッジ
クリップ材質 = ばね黄銅
幅 = 5.94mm
長さ = 4.5mm
高さ = 10.6mm
シリーズ = 100A
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84499566 01000056Z
オープン
549
604 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする