曜日別特売

鉄工用ドリル 0.6mm 2本組

鉄工用ドリル 0.6mm 2本組 - 理研製鋼鉄工用ドリル 0.6mm 2本組 - 理研製鋼鉄工用ドリル 0.6mm 2本組 - 理研製鋼

広い用途で使用できる汎用ドリル

用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル材質本体:HSS(ハイス)全長(mm)30シルバー呼び寸法(mm)0.6丸軸入数2本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84500966309003
オープン
860
946(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする