理研製鋼
鉄工用ドリル 8.7mm
・切削抵抗が減り長寿命
・切れ味、喰いつきが良い
用途
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル
材質
本体:HSS(ハイス)
色
ブラック
呼び寸法(mm)
8.7
軸
丸軸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84501027
309584
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください