マキテック
面タッチ(標準)
面を支えにして立ち上がりを補助します
用途
布団や床からの立ち上がりに便利
材質
ベース(スチール)、フレーム(スチール)、 面手すり (集成材 [ゴムノキ])、ベース部モール(PVC)、カーペット ( 【表】ポリエステル 【裏】 アクリル)
質量(kg)
20.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
製品:50.5×60.5×45~55、面手すり:50×25×44~54 (5段階調整2.5cm間隔)、底板:50.5×60.5×1
最大使用荷重(kg)
100
内容量
1台
注意
※2梱包で1台の組立
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84500135
TM-450
¥
49,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません