WIZ'A
ジグソーブレード T型 木工用 直線用 仕上向き
仕上向き
用途
木工用ジグソーブレード
材質
本体:特殊刃物鋼
全長(mm)
100
色
シルバー
タイプ
直線用
有効長(mm)
75
切断能力(mm)木材
3~30
1インチ当たり山数
10
切断能力(mm)プラスチック
3~30
入数
2本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84500747
VT-101B
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください