WIZ'A
ジグソーブレード T型 木工用 直線用長刃 高速切断向き
高速切断向き
用途
木工用ジグソーブレード
材質
本体:特殊刃物鋼
全長(mm)
117
色
シルバー
タイプ
直線用長刃
有効長(mm)
91
切断能力(mm)木材
2~65
1インチ当たり山数
8.5~12
入数
2本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84500790
VT-234X
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください