ジグソーブレード U型 木工用 直線用 高速切断向き

ジグソーブレード U型 木工用 直線用 高速切断向き - WIZ'Aジグソーブレード U型 木工用 直線用 高速切断向き - WIZ'Aジグソーブレード U型 木工用 直線用 高速切断向き - WIZ'Aジグソーブレード U型 木工用 直線用 高速切断向き - WIZ'Aジグソーブレード U型 木工用 直線用 高速切断向き - WIZ'Aジグソーブレード U型 木工用 直線用 高速切断向き - WIZ'A

高速切断向き

用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼シルバータイプ直線用入数2本内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
切断能力(mm)木材
1インチ当たり山数
切断能力(mm)プラスチック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン84500799VU-101BC100823~30103~30
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
メイン84500808VU-111C91725~5085~50
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする