Littelfuse ヒューズキット 車載

Littelfuse ヒューズキット 車載 - LITTELFUSE

リトルヒューズ自動車ヒューズキット. Littelfuse ブランドがお届けするこの自動車用ヒューズキットは、自動車用途向けに特別に設計されていますが、低電圧の電子機器にも使用できます。 MAXI ブレードヒューズを採用し、放熱性が低く、遅延特性に優れた「拡散ピル技術」を採用しています。モータ駆動アプリケーション内の大きな突入電流用にリトルヒューズによって特別に設計されています。. ATOヒューズ用の車載ヒューズキット 品番 ; 219-9556 219-9556 は、便利な仕切りの付いたハードケース: 5 x 1A 、 2A 、 3A 、 4A 、および 25A ヒューズ 10 x 5 A 、 7.5 A 、 20 A ヒューズ 15 x 10A 、 15A および 30A ヒューズ. ATOヒューズ用の車載ヒューズキット. ミニヒューズ用の車載ヒューズキット 品番 ; 219-9562 219-9562 は、便利な仕切りの付いたハードケース: 10 x 2A 、 3A 、 4A 、 5A 、 7.5A 、 10A 、 15A 、 20A 、 25A 、 30A ヒューズ. 各ケース LID には、各コンパートメントのヒューズに関する情報が含まれています。. よくある質問:. 10 x 2 A、3 A、4 A、5 A、7.5 A、10 A、15 A、20A、25 Aヒューズ. ヒューズキットとは ヒューズキットには、一般的に、一部のヒューズとアクセサリが収納ボックスの形で収納されています。エンジニア、機械工、電気技師および技術者によって一般に使用されて、それらは修理のための適した部品かヒューズにアクセスする便利な方法である。産業に維持および修理のためのキットの在庫があり、通常延長ダウンタイムを防ぐ。 一般的なアプリケーションは、自動車、ラボ、電気修理、およびメンテナンスです。また、ガラス、セラミック、 LBC 、 HBC 、 ATC 、耐サージ、クイックアクティング、カートリッジ、表面実装 (SMD) など、さまざまなタイプのヒューズをご用意しています。多くの場合、キットには電流定格、材料、寸法、トリッピング特性が混在しています。. 各種ヒューズキット. FK1 10 Aヒューズ FK1 15 Aヒューズ FK1 5 Aヒューズ FK1 7.5 Aヒューズ FKS 10 Aヒューズ FKS 15 Aヒューズ FKS 20 Aヒューズ FKS 25 Aヒューズ FKS 30 Aヒューズ FKS 5 Aヒューズ FKS 7.5 Aヒューズ

仕様
ヒューズタイプ = 車載
キット内容物 = ATO ブレードヒューズ、ヒューズプラー
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8450431700940957XXN
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする