Littelfuse ヒューズキット 車載

Littelfuse ヒューズキット 車載 - LITTELFUSE

リトルヒューズ自動車ヒューズキット. Littelfuse ブランドがお届けするこの自動車用ヒューズキットは、自動車用途向けに特別に設計されていますが、低電圧の電子機器にも使用できます。 MAXI ブレードヒューズを採用し、放熱性が低く、遅延特性に優れた「拡散ピル技術」を採用しています。モータ駆動アプリケーション内の大きな突入電流用にリトルヒューズによって特別に設計されています。. ATOヒューズ用の車載ヒューズキット 品番 219-9556 219-9556 は、便利な仕切りの付いたハードケース: 5 1A 2A 3A 4A 、および 25A ヒューズ 10 5 、 7.5 、 20 ヒューズ 15 10A 15A および 30A ヒューズ. ATOヒューズ用の車載ヒューズキット. ミニヒューズ用の車載ヒューズキット 品番 219-9562 219-9562 は、便利な仕切りの付いたハードケース: 10 2A 3A 4A 5A 7.5A 10A 15A 20A 25A 30A ヒューズ. 各ケース LID には、各コンパートメントのヒューズに関する情報が含まれています。. よくある質問:. 10 2 A、3 A、4 A、5 A、7.5 A、10 A、15 A、20A、25 Aヒューズ. ヒューズキットとは ヒューズキットには、一般的に、一部のヒューズとアクセサリが収納ボックスの形で収納されています。エンジニア、機械工、電気技師および技術者によって一般に使用されて、それらは修理のための適した部品かヒューズにアクセスする便利な方法である。産業に維持および修理のためのキットの在庫があり、通常延長ダウンタイムを防ぐ。 一般的なアプリケーションは、自動車、ラボ、電気修理、およびメンテナンスです。また、ガラス、セラミック、 LBC HBC ATC 、耐サージ、クイックアクティング、カートリッジ、表面実装 (SMD) など、さまざまなタイプのヒューズをご用意しています。多くの場合、キットには電流定格、材料、寸法、トリッピング特性が混在しています。. 各種ヒューズキット. FK1 10 Aヒューズ FK1 15 Aヒューズ FK1 Aヒューズ FK1 7.5 Aヒューズ FKS 10 Aヒューズ FKS 15 Aヒューズ FKS 20 Aヒューズ FKS 25 Aヒューズ FKS 30 Aヒューズ FKS Aヒューズ FKS 7.5 Aヒューズ

仕様
ヒューズタイプ = 車載
キット内容物 = ヒューズプーラー、ミニブレードヒューズ
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8450425600950011XXN
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする