MA-4082 ペットボトルシュウノウホルダートレー

MA-4082 ペットボトルシュウノウホルダートレー - ベストコ

冷蔵庫内の空間を有効活用・整理整頓。
別売の冷蔵室ペットボトル収納ホルダー大用の専用トレーです。
規格
ポリスチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)
材質
セルローズ(植物性繊維素) 耐熱温度:(約)120℃
ご使用にあたっての注意事項
・ご使用上の注意を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
・閲覧環境によっては色の出方が異なる場合がございます。
冷蔵室ペットボトル収納ホルダー大専用のトレーです。単体ではご使用頂けません。
火気のある場所では使用しないで下さい。
上に物を置く際は危険防止のため均等に置いて下さい。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84504545MA4082
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする