Idec リレー 24V dc 5PDT プラグイン タイプ

Idec リレー 24V dc 5PDT プラグイン タイプ - IDEC(和泉電気)

RF1Vシリーズ. RF1Vシリーズのフォースガイドリレーは、インターロックスイッチ、ライトカーテン、緊急停止スイッチを組み合わせた安全回路で使用されます。 これらの製品は、セーフティリレーモジュールと安全コントローラ用の出力を拡張するためにも使用できます。. フォースガイドコンタクト機構 4極又は6極のバージョンを用意 内蔵LEDインジケータを用意 高速な応答時間(最高8 ms) 優れた耐衝撃性 指保護のDINレール取り付けソケット及び基板実装ソケット 動作温度範囲: -40 → +85 oC

仕様
コイル電圧 = 24V dc
取り付けタイプ = 基板実装
接点構成 = 5PDT
極数 = 6
コイル抵抗 = 1.152 kΩ
スイッチング電流 = 6A
最大スイッチング電流 AC = 6 AmW
最大スイッチング電流 DC = 6 A
最大スイッチング電圧 DC = 30V
最大スイッチング電圧 AC = 250V
ターミナルタイプ = 基板ピン
最大スイッチング電源 DC = 180 Wmm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84504247RF1V-5A1BL-D24
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする