アイリスオーヤマ
IHジャー炊飯器 5.5合
仕様
【内釜】極厚火釜
付属品
しゃもじ、計量カップ(白米用・無洗米用)
寸法(mm)
205×250×305
消費電力(W)
1140
方式
IH
本体質量(kg)
4
機能
保温機能・予約機能
使用時間
白米(ふつう炊き):45~65分
モード
炊飯メニュー:白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米
消費電力量(Wh)
【炊飯時】157.5/回【保温時】14.3/h
年間消費電力量(kWh/年)
78.2
炊飯容量
5.5合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84514038
SHKLS110B
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください