カリタ
NEXT-G2KAK グラインダー
消費電力(W)
60
電源
AC100V(50-60Hz)
容量(g)
【ホッパー】60【受缶】60
本体質量(kg)
2.3
定格時間
5分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84514309
NEXTG2KAK
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください