曜日別特売

LG-1ZPRESSO-ZPRO 手挽きコーヒーミル 1ZPRESSO コーヒーグラインダー Zpro

LG-1ZPRESSO-ZPRO 手挽きコーヒーミル 1ZPRESSO コーヒーグラインダー Zpro - ロジック
付属品ミニエアダスター・ブラシ・ポーチ・グリップベルト全幅(mm)170本体高さ(mm)185本体幅(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84514869LG1ZPRESSOZPRO
オープン
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする