YAMAZEN(山善)
蓄熱式 湯たんぽ コードレス
あたたかいラビットファー調のふわふわ感触。冬のデスクワークを省エネでかわいくあたたかく。
用途
湯たんぽ、あんかとして。冬の寒さ対策に。節電 アンカ 足元暖房 手元暖房 冷え デスク デスクワーク 在宅勤務
セット内容
湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
0.9
安全装置
温度ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット
電気代の目安
(蓄熱1回あたり)約1.5円
繰り返し使用
約500回(約2年)
取扱説明書:
(9.43MB)
注意
※蓄熱時間・使用時間は周囲の環境温度によって異なります。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
色
温度(℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84515727
YTY-S401H(GG)
1個
1.43(内カバー約180g含む)
グレージュ
蓄熱:約55
(本体)26.5×19×5、(カバーサイズ)29×23×10
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84515736
YTY-S401H(PK)
1個
1.43(内カバー約180g含む)
ピンク
蓄熱:約55
(本体)26.5×19×5、(カバーサイズ)29×23×10
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84515745
YTY-S401H(IV)
1個
1.43(内カバー約180g含む)
アイボリー
蓄熱:約55
(本体)26.5×19×5、(カバーサイズ)29×23×10
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13046541
YTY-S401H(GG)×2
1セット(2個)
1.43(内カバー約180g含む)
グレージュ
蓄熱:約55
(本体)26.5×19×5、(カバーサイズ)29×23×10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13046550
YTY-S401H(PK)×2
1セット(2個)
1.43(内カバー約180g含む)
ピンク
蓄熱:約55
(本体)26.5×19×5、(カバーサイズ)29×23×10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13046559
YTY-S401H(IV)×2
1セット(2個)
1.43(内カバー約180g含む)
アイボリー
蓄熱:約55
(本体)26.5×19×5、(カバーサイズ)29×23×10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13046568
YTY-S401H(GG)+(PK)
1セット(2個)
1.43(内カバー約180g含む)
グレージュ&ピンク
蓄熱:約55
(本体)26.5×19×5、(カバーサイズ)29×23×10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13046577
YTY-S401H(GG)+(IV)
1セット(2個)
1.43(内カバー約180g含む)
グレージュ&アイボリー
蓄熱:約55
(本体)26.5×19×5、(カバーサイズ)29×23×10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13046586
YTY-S401H(PK)+(IV)
1セット(2個)
1.43(内カバー約180g含む)
ピンク&アイボリー
蓄熱:約55
(本体)26.5×19×5、(カバーサイズ)29×23×10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64165538
YTY-A410(CAT)
1個
1.3(内カバー約180g含む)
ねこ
【蓄熱】55
(本体)26.5×19×5、(カバーサイズ)43×26×6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64165529
YTY-A410(DOG)
1個
1.3(内カバー約180g含む)
いぬ
【蓄熱】55
(本体)26.5×19×5、(カバーサイズ)35×26×6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった