曜日別特売

スチーム式加湿器 容量 2.4L

スチーム式加湿器 容量 2.4L - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

シンプルで清潔、使いやすい。蒸気で衛生的に、パワフル加湿。
本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。加湿量は2段階切替が可能(標準/パワフル)。
ヒーターとタンクが一体化した構造により部品の数が少なく、お手入れが簡単。

用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 会社 デスク 事務所 寝室 おしゃれ シンプル質量(kg)1.7消費電力(W)350電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.5連続使用時間(最大運転時)約5時間適合床面積目安:(木造)約8.5畳まで、(プレハブ)約14畳まで保証期間1年水タンク容量(L)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×20×28.5最大加湿量(mL/h)500内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84515535KKS-J24E(W)ホワイト
オープン
取扱い終了
84515544KKS-J24E(C)シルキーベージュ
オープン
取扱い終了
84515718KKS-J24E(P)ピンクブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 会社事務所用

沸騰するまで一時間近くかかりますが、とてもシンプルで使いやすいです。色も事務所に馴染むのでシルキーベージュにして正解でした。

2025-01-28
用途: 事務所の加湿に
株式会社大石

かわいい声で電話応対をしてほしいので、おっちゃんの喉うるおいの為購入。
加熱式なので、風邪やウィルス対策にとても安心して使用できます。蒸気もいっぱい出ます。これを付けているだけで部屋の中暖かいです。
他の加湿器だと、お手入れ楽といいつつ、色々パーツ洗浄しなきゃなので
面倒くさいが、これはお手入れが、とても楽なので本当にいい商品だと思います。でかい水筒を洗う感じです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする