曜日別特売

スチーム式加湿器 容量 2.8L 急速モード搭載

スチーム式加湿器 容量 2.8L 急速モード搭載 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 容量 2.8L 急速モード搭載 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 容量 2.8L 急速モード搭載 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 容量 2.8L 急速モード搭載 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 容量 2.8L 急速モード搭載 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 容量 2.8L 急速モード搭載 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 容量 2.8L 急速モード搭載 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 容量 2.8L 急速モード搭載 - YAMAZEN(山善)

すぐに沸く急速モード搭載のスチーム加湿器。ベース分離式で給水がとっても簡単。
電気ケトル構造を採用することでスピーディーな加湿に対応したモデル。
加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。電源コードはマグネットプラグ式。
オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え

用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル質量(kg)2.6ホワイト消費電力(W)加湿運転時:(Hi運転時)400、(急速モード運転時)800電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.6安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳保証期間1年水タンク容量(L)2.8連続加湿時間(時間)(Lo)14、(Mi)8、(Hi)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×28×32加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500内容量1台
取扱説明書:(1.97MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84515709KS-GD281(W)
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする