紙のフィルターが不要でエコに使えるドリッパー。手軽に一杯分のドリップコーヒーを楽しむことができます。紙フィルターが不要なフィルターレスドリッパー。洗ってくり返し使うことができます。細い円すい形でしっかり抽出細い円すい形のドリッパーはコーヒーの味をしっかり抽出できます。手軽に一杯分のドリップコーヒーを楽しむことができます。サイズ(約)/幅8.8×奥行8.8×高さ8.7cm重量(約)/35g材質/ドリッパー:ポリプロピレン(耐熱110℃)