曜日別特売

オイルブロッター

オイルブロッター - エム・エーライフ

鉱物油、動植物油の吸着に力を発揮します。
既設のオイルセパレーターに組み込むこともでき、取り扱いが容易です。

用途
オイル用。
既設のオイルセパレーター内に金網などで、フィルター層をつくり、リボン状を詰め、排水をろ過し、油分を吸着除去させます。
トラスコ品番322-2691材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)6タイプリボン状対応縦(mm)650横(mm)6吸収量(L/箱)油:165RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84515280BLA
50,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする