uniq(ユニーク)
UQ-ORX7BL 360度電動回転ドリッパー・マグカップセット oceanrich X7シリーズ コーヒー/煎茶 ハイブリッドモデル Red Red UQ-ORX7RD
付属品
計量スプーン/取扱説明書/予約備ステンレスフィルター
材質
【本体ボディ】ABS、【給湯タンク蓋】PP、【給湯タンク】TRITAN(TX2001)、【金属フィルター】ステンレス、【計量スプーン】PP、【コップ】ステンレスSUS304、【コップ用シリコンカバー】シリコン
寸法(mm)
107×107×212
質量(g)
340
電源
単4アルカリ電池2本(別売)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84515210
UQORX7RD
オープン
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください