パール金属
HB-5424 引出し収納米びつ 10kg用 1合カップ付
材質
【本体・蓋】ポリプロピレン(耐熱温度100度耐冷温度-20度)【スライド扉・計量カップ】ポリスチレン(耐熱温度80度耐冷温度-20度)
寸法(mm)
280×380×195
容量(kg)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84514510
HB5424
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください