曜日別特売

遠赤外線グラファイトヒーター

遠赤外線グラファイトヒーター - Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター - Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター - Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター - Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター - Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター - Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター - Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター - Aladdin
(1件のレビュー)

超速暖0.2秒ですぐあたたかい。使いやすいコンパクトサイズのグラファイトヒーター。
本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。
軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。
操作部はON・OFFのみのシンプルな仕様。初めての方でも簡単にお使いいただけます。

用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト質量(kg)1.1ホワイト消費電力(W)400電源AC100V(50/60Hz)安全装置二重安全転倒オフスイッチ保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64176966AEH-G426D(SW)
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
84515438AEH-G425D(SW)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84515438AEH-G425D(SW)64176966AEH-G426D(SW)AEH-G425D(SW) 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin 64176966遠赤外線グラファイトヒーターAladdin1台
7,298
税込8,028
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 倉庫内の作業場の暖房
サービス業

場所を取らない小型タイプですが、使用する環境が倉庫内という寒い環境の為、暖かさは少し感じる程度。倉庫等で使用するなら不向きですが、ご家庭や事務所内で使用する分には十分かと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする