曜日別特売

遠赤外線グラファイトヒーター 手動首振り機能付き

遠赤外線グラファイトヒーター 手動首振り機能付き - Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター 手動首振り機能付き - Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター 手動首振り機能付き - Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター 手動首振り機能付き - Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター 手動首振り機能付き - Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター 手動首振り機能付き - Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター 手動首振り機能付き - Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター 手動首振り機能付き - Aladdin

超速暖0.2秒ですぐあたたかい。4段階切替(250・500・750・1000W)でお好みの暖かさに設定可能。
約130度の範囲の手動首振り運転に対応。
本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。
軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。
操作部はスイッチの切り替えがしやすいダイヤル式。初めての方でも簡単にお使いいただけます。

用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト質量(kg)2.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)電源:1.5安全装置二重安全転倒オフスイッチ保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×61出力切替250/500/750/1000W内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84515447AEH-G100D(W)
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする