曜日別特売

アークスタッド溶接機

アークスタッド溶接機 - 大同興業

M16までのアークスタッドの対応機種です。
溶接電流1200Aで本体重量20.5kg
一次側50m延長可能(14s/g×4芯)

仕様●溶接可能スタッド径:M3~M16●溶接時間(ms):5~1500●適応溶接ガン:A-12/A-16質量(kg)20.5入力電圧(V)三相200~600(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×472.5×358溶接電流(A)25~1200内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84516296Visar1200/ガンA12
2,685,000
1,998,000
2,197,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84516305Visar1200/ガンA16
3,053,000
2,298,000
2,527,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする