大同興業
スタッド溶接機
バッテリ充電方式を採用で電源設備のない環境でも使用可能です。(100Vにも対応)
スタッド径の選択のみで標準溶接条件を選定。
仕様
●充電エネルギー(Ws):500●入力(V/A):単相100~240/10(50/60Hz)●溶接レート:M3=40本/分(充電圧55V)/M6=20本/分(充電圧100V)●溶接可能スタッド径:M3~M6(アルミはM4まで)●適応溶接ガン:C-06
質量(kg)
バッテリー有:12/バッテリー無:10
コンデンサ容量(μF)
100000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×475×355
内容量
1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84516330
Pegasar500accu
¥
1,419,000
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません