大同興業
アークスタッド溶接機
M16までのアークスタッドの対応機種です。ショートサイクルにも対応しています。
100Vの家庭電源から240Vに対応します。
独自の内部冷却システムによりホコリなどの本体への侵入を防止します。
仕様
●入力(V/A):単相100~240/16(50/60Hz)●溶接可能スタッド径:M3~M8●溶接時間(ms):5~200●適応溶接ガン:A-12
質量(kg)
18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
337×474×351
溶接電流(A)
100~650
内容量
1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84516314
Visar650/ガンA12
¥
1,932,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません