曜日別特売

トレース付箋(50枚)76×76mm

トレース付箋(50枚)76×76mm - MILANトレース付箋(50枚)76×76mm - MILANトレース付箋(50枚)76×76mm - MILANトレース付箋(50枚)76×76mm - MILAN

スペイン MILAN(ミラン)の「半透明ふせん 7.6×7.6cm【50枚組】」です。使い方はあなた次第。趣味・勉強・仕事にと便利なアイテムに。原稿を遮ることなくメモを取ることが可能。付箋した部分の下にあるテキストや画像が見やすく便利。ノートや手帳などを美しく整理できます。プラスチック製の粘着テープ付き 7.6×7.6cm正方形の半透明。かわいいパッケージなので文具好きのお友だちへのプレゼントにも最適です。付箋は【50枚/セット】です。

用途ノートや手帳などの整理にお使いいただけます。形状正方形半透明質量(g)20寸法(縦×横)(mm)76×76商品構成単色メモ寸法(mm)横76×縦76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84515937MLN411260050
500
489
538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする