曜日別特売

ロール付箋

ロール付箋 - MILANロール付箋 - MILANロール付箋 - MILANロール付箋 - MILAN

スペイン MILAN(ミラン)の「ロール 付箋紙 」です。付箋紙カラーはライトイエロー。全面粘着タイプ。幅5cm×10m。ギザギザのカット刃がついているのでカットがスムーズ。必要な長さだけカットして使用してください。MILANロゴ入りBOXがとてもかわいいです。

用途ノートや手帳などの整理にお使いいただけます。仕様全面粘着タイプライトイエロー質量(g)63長さ(m)メモ:10商品構成単色箱寸法(mm)横60×縦55×高さ35横(cm)メモ:5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84515946MLN415081018R
1,000
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする