4020×2個 ブリスターセット

4020×2個 ブリスターセット - MILAN4020×2個 ブリスターセット - MILAN4020×2個 ブリスターセット - MILAN

スペインの文房具メーカー MILANの『消しゴムNo.4020【2個セット】』です。ブルーのスリーブがおしゃれな定番 消しゴム 4020。シンプルでありながら全てが計算されたデザイン性の高いロングセラー定番商品です。長年ミランの定番商品として世界中で愛され続けています。あらゆる種類の紙上の鉛筆ストロークを消すことができます。

用途学校や職場などでお使いいただけます。プレゼントに最適です。質量(g)60(パッケージ込み)寸法(縦×横×厚さ)(mm)(消しゴム1個)55×23×13入数2繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84516104MLNBMM9232
350
339
373(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする