消しゴム 430×4個 ブリスター

消しゴム 430×4個 ブリスター - MILAN消しゴム 430×4個 ブリスター - MILAN消しゴム 430×4個 ブリスター - MILAN消しゴム 430×4個 ブリスター - MILAN

スペインの文房具メーカー MILANの『消しゴム No.430 4個セット』です。柔らかタイプの四角形 消しゴム。クラッシックデザインの430はMILANベストセラー商品です。あらゆる種類の紙上の鉛筆ストロークを消すことができます。COMPACKシリーズの交換用消しゴムとして。おしゃれな個別ブリスターパッケージ。文房具好きのお子さま、お友達へのプレゼントに最適です。消しゴムのカラーは指定できません。何卒ご理解ください。

用途学校や職場などでお使いいただけます。プレゼントに最適です。アソート質量(g)70(パッケージ込み)寸法(縦×横×厚さ)(mm)(消しゴム1個)28×28×13入数4繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84516050MLNBMM9215
330
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする