はさみ sunset

はさみ sunset - MILANはさみ sunset - MILANはさみ sunset - MILANはさみ sunset - MILANはさみ sunset - MILANはさみ sunset - MILAN

スペインの文房具メーカー MILAN(ミラン)大人気サンセットシリーズの「紙切りばさみ」です。全長13.4cm。お子さまや女性に使いやすい小さめサイズ。ステンレススチール製の刃先は丸く、小さなお子さまにも安心してご使用していただけます。表面にサンセットカラーのグラデーション、裏面は幾何学的な白黒ラインをプリントしたブレードがおしゃれです。おしゃれなパッケージ入りなのでプレゼントにもお勧めです。ハンドル部分のカラーは2色(イエロー・ターコイズ)からお選びいただけます。材質:刃・ステンレススチール/ハンドル・プラスチック。

用途学校や職場などでお使いいただけます。お友達へのプレゼントに最適です。イエロー全長(mm)134本体厚さ(mm)11寸法(縦×横)(mm)(本体)134×53繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84516007MLNBWM10444Y134
350
339
373(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする