曜日別特売

メタル缶入 色鉛筆36色セット

メタル缶入 色鉛筆36色セット - MILANメタル缶入 色鉛筆36色セット - MILANメタル缶入 色鉛筆36色セット - MILANメタル缶入 色鉛筆36色セット - MILAN

スペインの文房具メーカーMILANの「メタルケース入り 色鉛筆【36色】」です。3.5mm太芯、六角形の色鉛筆36本セット。シルバーとゴールドのメタリックカラー色鉛筆も入っています。天然木仕上げで、それぞれにカラーネームが記されています。メタル製のケース入り。

用途学校や職場などでお使いいただけます。お友達へのプレゼントに最適です。寸法(縦×横×厚さ)(mm)185×300×13色数36色内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84516165MLN726136
4,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする