Semi-rigid oval ペンケース 1918 シリーズ

Semi-rigid oval ペンケース 1918 シリーズ - MILANSemi-rigid oval ペンケース 1918 シリーズ - MILANSemi-rigid oval ペンケース 1918 シリーズ - MILANSemi-rigid oval ペンケース 1918 シリーズ - MILANSemi-rigid oval ペンケース 1918 シリーズ - MILANSemi-rigid oval ペンケース 1918 シリーズ - MILANSemi-rigid oval ペンケース 1918 シリーズ - MILAN

スペインの文房具メーカーMILAN(ミラン)のレトロかわいい【1918】シリーズ 「セミハードタイプ 楕円形の筆箱」です。ケースの中身をしっかり保護してくれるセミハードタイプ。 ベルベットの裏地で中身を守ってくれます。表地には太い補強糸を一定間隔でクロスパッチ状に織り上げる特殊な技法を用いた布地を使用。破れにくく耐久性に優れています。何かと便利なメッシュのポケット有。メガネ、ケーブル、電子アクセサリーの持ち運びにも適しています。選べるカラーは【全3色】ネイビーブルー・グリーン・ピンクからお選びいただけます。

用途メガネ、ケーブル、電子アクセサリー、化粧品などの持ち運びにも適しています。厚さ(mm)67グリーン質量(g)110縦(mm)90横(mm)200開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84515910MLN081145SNCGR
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする