曜日別特売

シャープナー 1918シリーズ (32個入)

シャープナー 1918シリーズ (32個入) - MILANシャープナー 1918シリーズ (32個入) - MILANシャープナー 1918シリーズ (32個入) - MILAN

スペインの文房具メーカー MILAN(ミラン)の『1918シリーズ AFILA 鉛筆削り【32個セット】』です。そのまま並べて販売できるおしゃれなディスプレイBOX入。耐久性のあるステンレススチール刃を備えており、あらゆる種類の鉛筆を削るのに最適です。軽量でコンパクト。持ち運びにも便利です。ミラン創設当初をイメージした1918シリーズは、シンプル&レトロ。ホワイト、ネイビーブルー・ライトブルー・ピンクの4色アソート【32個セット】での販売となります。

用途あらゆる種類の鉛筆を削るのに最適です。軽量でコンパクト。持ち運びにも便利です。ホワイト、ネイビーブルー・ライトブルー・ピンクの4色アソート質量(g)170(パッケージ込み)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×117×30、(鉛筆削り1個)28×28×12繰り返し・詰め替え対応内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84516120MLN20140932
4,800
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする