曜日別特売

5本爪板レーキ

5本爪板レーキ - CLUB.J5本爪板レーキ - CLUB.J5本爪板レーキ - CLUB.J
用途土ならしや、除草、種植えの印付に仕様柄はロー引きタイプで防湿、耐水、防サビ仕様材質柄:天然木ウッド材質(柄部)天然木爪数5本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84516454721158
オープン
409
450(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする