PETタイ 100本入 ブラック 15cm

PETタイ 100本入 ブラック 15cm - 自然作PETタイ 100本入 ブラック 15cm - 自然作PETタイ 100本入 ブラック 15cm - 自然作
用途園芸用の結束作業、袋の口を留める、コードを束ねる、整理等する際に材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)他長さ(mm)150幅(mm)4厚さ(mm)0.5ブラック入数(本)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84516506795035
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする