自然作
ピックマトック 大
用途
キャンプ、登山、園芸など、多用途に使用可能・ピックマトックの頭と柄のセット
材質
頭:鋳物 柄:天然木
色
ウッド
サイズ
大
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
鋳物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84516628
722154
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください