新栄
軽刈りグレートカッター・専用替刃
ススキ・キリン草などに最適
用途
耐用硬度2.7mmナイロンコードに比べ約3倍以上(自社テスト値)
材質
ギザ刃:特殊ナイロン
刃径
【ギザ刃径】3.5m/m
内容
20本
長さ(cm)
20
内容量
1セット(20本)
注意
※草刈機への取付はご使用の草刈機の取扱説明書をお読みください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84517285
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください