新栄
軽刈りグレートカッター
3種類のギザ刃がひとつの本体で付け替え可能
用途
塀際や壁、フェンス際の草刈に。あぜ、石が多いところもOK。電気柵支柱周りの草刈に
材質
本体:特殊プラスチック ギザ刃:特殊ナイロン
刃径
【ギザ刃径】3.0m/m 3.5m/m 4.0m/m
質量(g)
100
内容
8本
長さ(cm)
20
内容量
1個
注意
※作業をするときは周りに人がいないことを確認してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84517267
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください