曜日別特売

おうちいろり

おうちいろり - siroca

焼き網使用時、油受けに水を貼ることで煙を抑える「減煙構造」を採用。深皿使用時には、マイコンによる精密な温度制御で温度を一定に保つ「ヘルシーモード」を搭載。コース料理をはじめ、さまざまなシーンに寄り添う多彩なレシピを49メニュー掲載したレシピブックが付属。

付属品電源コード、焼き網、深皿(蓋付)、ボールプレート、取っ手、焼き網/土鍋アタッチメント、レシピブック、取扱説明書(保証書)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5最高温度(℃)250本体質量(kg)2.2加工セラミック加工対応鍋丸洗い電源コード(m)2.5寸法(cm)29.3×34.3×9.6直径×高さ(cm)【プレート】28.9×6.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84516969SQD151K
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする