siroca
おりょうりケトル ちょいなべ アイボリー SK-M251(C) [1.0L]
付属品
ケトル、ふた、電源コード、使いかたガイド、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)
190×280×200
色
アイボリー
容量(L)
1
消費電力(W)
1200
電源
AC100V(50-60Hz)
本体質量(kg)
1.8
電源コード(m)
1.8
機能
メモリ付き窓無、保温機能有、蒸気セーブ/カット機能無、カルキ飛ばし機能無、給湯ロック無、転倒防止機能無、空炊き防止機能有
電源コード
着脱式電源コード(マグネットプラグ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84516759
SKM251C
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください