パネフリ工業
SARABA
花粉、土ぼこり、コケ、アオミドロなど農業用ハウスに付着した汚れに優れた効果を発揮します。農業用ハウスの内側にも外側にも使えます。光量が1%アップすると、収穫量も1%アップします。
用途
農業用ハウスの汚れ落とし専用材です。遮熱・遮光剤の除去にも使えます。
容量
【A剤】18kg【B液】18L
原材料
A剤:ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム B剤:水酸化ナトリウム、界面活性剤
内容量
1個
関連資料:
(2.9MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84517364
TY-1
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません