アークランズ
芝カッター 縁切り
グリップ一体式/滑りにくいゴム付きグリップ
用途
芝生のエッジ切り、狭い所の仕上げに
材質
【ハンドル】スチール【刃部】スチール
寸法(mm)
【足置き】200×65
色
グリーン/ブラック
タイプ
縁切りタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84517468
713964
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください