アークランズ
ステンレス木柄熊手
引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
用途
土壌の均し作業、石やゴミの除去に
材質
先端:430ステンレス 柄:天然木
色
ウッド
爪幅(mm)
80
爪数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84517459
721135
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください