変換器用デジタル指示計 CSD-701C

変換器用デジタル指示計 CSD-701C - NMB(ミネベア)

ミネベアの変換器/ロードセル用デジタルインジケータ(指示計)は視認性が良く、各種計測・計装用計重システムにおいてセンサーからのシグナルを増幅し、値の表示、アナログ/デジタルデータの出力及び、計重システムの制御(コントロール)、監視(モニタリング)等の機能を備えています。ミネベアインテックのインジケータは、ひょう量モジュールにおける精度10000e class Ⅲを実現しています。高速変換、10msからの応答時間が可能です。また、10/100 Mbits/sのLANアダプタを内臓しています。

仕様●デジタルローパスフィルター:0.1 Hz ~ 10 Hz(デジタル式、0.1 Hz刻みで調整可)●ブリッジ電源:DC5 V±0.25 V 60 mA以内(DC2.5 V、切換可)●小数点表示:表示無し、101、102、103、104切換可●温度変化による影響:零点 ±0.2 μV/℃、感度 ±0.001 5 %F.S./℃(入力感度0.2 μV/d 以上にて校正時)●表示回数:4回/s(20 回/s、50 回/s、100 回/s 切換可)●零点調整範囲:-2.5 mV/V~2.5 mV/V質量(kg)約0.35 (オプション、取付金具を含む)分解能出力:1/12 000以上電源電圧(V)AC100~AC240 50/60 Hz (許容可変範囲 AC85 V~AC264 V)保護等級IP65相当(付属のパネルマウントパッキンを装着して取付時のフロントパネルのみ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×138コンパレータ機能設定値 :-99 999~99 999 設定数 :S1、S2 2点 コンパレーター 変換回数 :A/D サンプリングに同期出力範囲DC±5 V 負荷抵抗5 kΩ以上(ファンクションにてF.S.設定)表示範囲-99 999 ~ 99 999外部制御機能4点 ZERO、PEAK/TRACK/A/Z、HOLD、RESET/A/Z OFF使用温湿度範囲温度 -10 ℃~50 ℃、湿度 85 %RH以下(結露なきこと)消費電力(VA)最大約9.2 (オプションあり、AC230 V にて)、最大約5.6 (オプションあり、AC100 V にて)A/Dサンプリングタイム100 回/s (10 回/s、20 回/s、50 回/s 切換可)非直線性表示 0.02 %F.S.、出力 0.04%F.S.入力ノイズ±0.2 μVp‐p 以下 (各種フィルターデフォルト設定にて)入力範囲-3.1 mV/V ~ 3.1mV/V入力にてF.S.設定可能出力数100 回/s(10 回/s、20 回/s、50 回/s 切換可)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84518150CSD-701C-76
59,000
55,980
61,578(税込)
39日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする