アグリセクト
アグリ・トップシート
高温環境下でも液だれしにくい粘着剤です。ぬれても乾けば粘着力が回復します。紫外線による退色が少なく、長期利用可能です。
用途
コナジラミ類、ハモグリバエ類、アブラムシ類(有翅虫)、アザミウマ類などを誘引する粘着シートです。
仕様
粘着剤両面塗布(外側2枚は片面のみ塗布)
材質
ポリプロピレン、ポリブデン系粘着剤(粘着剤に農薬成分は含みません)
長さ(mm)
300(糊面200)
幅(mm)
100(糊面80)
内容量
1箱(12枚)
関連資料:
(0.25MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84517319
-
イエロー
オープン
¥
748
¥
823
(税込)
5日以内出荷
84517328
-
ブルー
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください