曜日別特売

mini P1 touch ボールペンBK(40本入)

mini P1 touch ボールペンBK(40本入) - MILANmini P1 touch ボールペンBK(40本入) - MILAN

スペイン 文房具メーカー ミランの 『ノック式 ボールペン ミニ P1 touch』です。手帳に、胸ポケットに便利なミニサイズです。ラバータッチで手にフィット。何かと便利なクリップ付なのも嬉しいですね。インクは質の高いドイツ製のモノを採用。ペン先サイズは使いやすい1mm。レトロ&シックなデザインはもちろんMILANオリジナル。インクはブラックになります。1パック(40本入り)

用途手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。長さ(mm)105直径(Φmm)10方式ノック式インク色先端ボール径(mm)1色(軸)入数(本)40繰り返し・詰め替え対応内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84517599MLN176531140
8,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする