ストリングバッグ 1918シリーズ

ストリングバッグ 1918シリーズ - MILANストリングバッグ 1918シリーズ - MILANストリングバッグ 1918シリーズ - MILANストリングバッグ 1918シリーズ - MILANストリングバッグ 1918シリーズ - MILANストリングバッグ 1918シリーズ - MILANストリングバッグ 1918シリーズ - MILANストリングバッグ 1918シリーズ - MILAN

スペインミランの文房具メーカーMILAN(ミラン)の 大人気1918シリーズ「MILAN 大きなストリングバッグ 1918【全3色】」です。外側の生地は綿で手触りが良く、内側はポリエステルなので防水効果あり。体操服入れとして、スポーツジムグッズ入れなどに適しています。【1918 シリーズ】1918年以来 今なおスペインで製造されているMILANのオリジナル消しゴムのカラーとデザインからインスピレーションを受けてデザインされたシリーズ。大き目サイズ【34x42x0.7cm】で容量は12L。選べるカラーは【全3色】ネイビーブルー、グリーン、ピンク。材質:綿/ポリエステル

用途体操服入れとして、スポーツジムグッズ入れなどに適しています。アウトドア、旅行のサブバッグとしても。材質綿/ポリエステル厚さ(mm)7質量(g)110縦(mm)420横(mm)340内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84517538MLN08420SNCGRグリーン
2,500
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
84517547MLN08420SNCPピンク
2,500
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
84517556MLN08420SNCBネイビーブルー
2,500
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする